Startseite

LEGRAND - LEG031950 Schraubsockel fur Schrauben D=5 mm/Bolze - 031950

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 21.5 mm

  • Breite - 14 mm

  • Höhe - 18 mm

  • Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 9 mm

  • Befestigungsart - Steckdübel

Packung

  • 100 ST

EAN

3414971528451

Artikelnummer

LEG031950

Herstellernummer

031950

Hersteller

BTI

Länge:

21.5 mm

Breite:

14 mm

Höhe:

18 mm

Geeignet für Kabelbinderbreite bis:

9 mm

Befestigungsart:

Steckdübel

Durchmesser Befestigungsloch:

6.35 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Supporto a vite per collari larghezza 9 mm max. Per tasselli filettati diametro 6,35 e 7 mm e viti da legno diametro 5 mm