Startseite

LEGRAND - LEG031925 Kabelbinder Colson, schwarz, auBenverzah - 031925

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG031925 Kabelbinder Colson, schwarz, auBenverzah

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 6 mm

  • Bandlänge - 180 mm

  • Min. Haltekraft - 220 N

  • Ausführung - außenverzahnt

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

Packung

  • 100 ST

EAN

3414971132351

Artikelnummer

LEG031925

Herstellernummer

031925

Hersteller

BTI

Breite des Bandes:

6 mm

Bandlänge:

180 mm

Min. Haltekraft:

220 N

Ausführung:

außenverzahnt

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Farbe:

schwarz

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Collari neri lunghezza 180 mm. Diametro serraggio da 10 a 45 mm. Larghezza 6 mm. Protetti dai raggi ultra-violetti (U.V.). Dentatura esterna