LEGRAND - LEG031919 Kabelbinder Colson, schwarz, auBenverzah - 031919

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 9 mm
Bandlänge - 355 mm
Ausführung - außenverzahnt
Farbe - schwarz
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Packung
100 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3414971132245
Artikelnummer
LEG031919
Herstellernummer
031919
Hersteller
BTI
Breite des Bandes:
9 mm
Bandlänge:
355 mm
Ausführung:
außenverzahnt
Farbe:
schwarz
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Banddicke:
2 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
530 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Montagetemperatur:
-30...40 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne
UL-Zulassung:
nein
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


