Startseite

LEGRAND - LEG031579 Nagelschelle Kabel 14-20mm grau - 031579

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG031579 Nagelschelle Kabel 14-20mm grau

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Durchmesser - 14...20 mm

  • Form - rund

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Doppelschelle - nein

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 100 ST

EAN

3245060315795

Artikelnummer

LEG031579

Herstellernummer

031579

Hersteller

BTI

Geeignet für Durchmesser:

14...20 mm

Form:

rund

Werkstoff:

Kunststoff

Doppelschelle:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Mit Nagel:

ja

Nagellänge:

40 mm

Farbe:

grau

Nageldurchmesser:

2.5 mm

Gehärteter Stahlnagel:

nein

Graffette fissa-cavo - Fixfor grigio RAL 7035 Graffette elastiche che possono ricevere vari diametri Cavo diametro (mm): da 14 a 20 Chiodo diametro (mm): 2