LEGRAND - LEG031558 Nagelschelle Kabel 9mm Weiss - 031558

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Durchmesser - 9...9 mm
Form - rund
Werkstoff - Kunststoff
Doppelschelle - nein
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
1000 ST
EAN
3245060315580
Artikelnummer
LEG031558
Herstellernummer
031558
Hersteller
BTI
Geeignet für Durchmesser:
9...9 mm
Form:
rund
Werkstoff:
Kunststoff
Doppelschelle:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Mit Nagel:
ja
Nagellänge:
25 mm
Farbe:
weiß
Nageldurchmesser:
1.8 mm
Gehärteter Stahlnagel:
nein


