Startseite

LEGRAND - LEG031550 Nagelschelle Fl.Kab.2X0 75mm2 - 031550

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG031550 Nagelschelle Fl.Kab.2X0 75mm2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Doppelschelle - nein

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Mit Nagel - ja

Packung

  • 2000 ST

EAN

3245060315504

Artikelnummer

LEG031550

Herstellernummer

031550

Hersteller

BTI

Form:

rechteckig

Werkstoff:

Kunststoff

Doppelschelle:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Mit Nagel:

ja

Nagellänge:

20 mm

Farbe:

weiß

Nageldurchmesser:

1.8 mm

Gehärteter Stahlnagel:

nein

Graffette fissa-cavo - Fixfor bianco Piattina (mmq): 2 x 0,75 Chiodo diametro (mm): 1,8 Chiodo lung. (mm): 20