LEGRAND - LEG031536 GAFFETTE-FIXFOR GRIGIO CAVO MM. 29 - 031536

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Durchmesser - 29...29 mm
Form - rund
Werkstoff - Kunststoff
Doppelschelle - nein
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
20 ST
EAN
3245060315368
Artikelnummer
LEG031536
Herstellernummer
031536
Hersteller
BTI
Geeignet für Durchmesser:
29...29 mm
Form:
rund
Werkstoff:
Kunststoff
Doppelschelle:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Mit Nagel:
ja
Nagellänge:
60 mm
Farbe:
grau
Nageldurchmesser:
2.5 mm
Gehärteter Stahlnagel:
nein


