Startseite

LEGRAND - LEG031530 Nagelschelle Kabel 12-mm Grau - 031530

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG031530 Nagelschelle Kabel 12-mm Grau

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Durchmesser - 12...12 mm

  • Form - rund

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Doppelschelle - nein

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 100 ST

EAN

3414970503640

Artikelnummer

LEG031530

Herstellernummer

031530

Hersteller

BTI

Geeignet für Durchmesser:

12...12 mm

Form:

rund

Werkstoff:

Kunststoff

Doppelschelle:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Mit Nagel:

ja

Nagellänge:

30 mm

Farbe:

grau

Nageldurchmesser:

1.8 mm

Gehärteter Stahlnagel:

nein

Graffette fissa-cavo - Fixfor grigio RAL 7035 Cavo diametro (mm): 12 Chiodo diametro (mm): 1