Startseite

LEGRAND - LEG031524 Nagelschelle Kabel 5mm Grau - 031524

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG031524 Nagelschelle Kabel 5mm Grau

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Durchmesser - 5...5 mm

  • Form - rund

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Doppelschelle - nein

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 2000 ST

EAN

3245060315245

Artikelnummer

LEG031524

Herstellernummer

031524

Hersteller

BTI

Geeignet für Durchmesser:

5...5 mm

Form:

rund

Werkstoff:

Kunststoff

Doppelschelle:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Mit Nagel:

ja

Nagellänge:

20 mm

Farbe:

grau

Nageldurchmesser:

1.8 mm

Gehärteter Stahlnagel:

nein

Graffette fissa-cavo - Fixfor grigio RAL 7035 Cavo diametro (mm): 5 Chiodo diametro (mm): 1