LEGRAND - LEG030949 DLP-CARTUCCIA DI COLLA IN NEOPRENE - 030949

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aushärteverfahren - kalt
Anwendung - Bau/Montage
Farbe - weiß
Inhalt - 300 ml
Transparent - nein
Packung
12 ST
EAN
3245060309497
Artikelnummer
LEG030949
Herstellernummer
030949
Hersteller
BTI
Aushärteverfahren:
kalt
Anwendung:
Bau/Montage
Farbe:
weiß
Inhalt:
300 ml
Transparent:
nein
Mit Pinsel:
nein
Verpackung:
Kartusche
Nettogewicht:
409 g
cartuccia di colla al neoprene
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


