Startseite

LEGRAND - LEG021605 SP58 22X58 3P+N - 021605

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG021605 SP58 22X58 3P+N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Sicherungsgröße - 22x58 mm

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Nennspannung - 400 V

  • Polzahl - 3

  • Mitschaltender Neutralleiter - ja

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

7 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3414971659964

Artikelnummer

LEG021605

Herstellernummer

021605

Hersteller

BTI

Für Sicherungsgröße:

22x58 mm

Montageart:

DIN-Schiene

Nennspannung:

400 V

Polzahl:

3

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Mit optischer Defektanzeige:

nein

Abschließbar:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Portafusibili sezionabili SP integralmente protetti. Tripolare + Neutro SP. 58: per fusibili industriali 22 x 58 Profondità 44 mm.