LEGRAND - LEG021600 SP58 22X58 N - 021600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Für Sicherungsgröße - 22x58 mm
Montageart - DIN-Schiene
Nennspannung - 400 V
Polzahl - 1
Mitschaltender Neutralleiter - ja
Packung
3 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3245060216009
Artikelnummer
LEG021600
Herstellernummer
021600
Hersteller
BTI
Für Sicherungsgröße:
22x58 mm
Montageart:
DIN-Schiene
Nennspannung:
400 V
Polzahl:
1
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Portafusibili sezionabili SP integralmente protetti. Neutro. SP. 58: per fusibili industriali 22 x 58 Profondità 44 mm.


