LEGRAND - LEG021500 SP51 14X51 N - 021500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 400 V
Montageart - DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße - 14x51 mm
Polzahl - 1
Mitschaltender Neutralleiter - ja
Packung
5 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
3245060215002
Artikelnummer
LEG021500
Herstellernummer
021500
Hersteller
BTI
Nennspannung:
400 V
Montageart:
DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße:
14x51 mm
Polzahl:
1
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Portafusibili sezionabili SP integralmente protetti. Neutro. SP. 51: per fusibili industriali 14 x 51 profondità 44 mm.