LEGRAND - LEG021400 SP38 10X38 N - 021400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 400 V
Montageart - DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße - 10x38 mm
Polzahl - 1
Mitschaltender Neutralleiter - ja
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
3245060214005
Artikelnummer
LEG021400
Herstellernummer
021400
Hersteller
BTI
Nennspannung:
400 V
Montageart:
DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße:
10x38 mm
Polzahl:
1
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Portafusibili sezionabili SP integralmente protetti. Neutro. SP. 38: per fusibili industriali 10,3 x 38 profondità 44 mm. N moduli da 17,5 mm: 1 Neutro