Startseite

LEGRAND - LEG019953 BASE C/CTX T4 1P 1250A VIS/RAIL+MICROI - 019953

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG019953 BASE  C/CTX T4 1P  1250A VIS/RAIL+MICROI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - NH4

  • Polzahl - 1

  • Bemessungsstrom - 1250 A

  • Reiterausführung - ja

  • Einschwenkvorrichtung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3245060199531

Artikelnummer

LEG019953

Herstellernummer

019953

Hersteller

BTI

Baugröße:

NH4

Polzahl:

1

Bemessungsstrom:

1250 A

Reiterausführung:

ja

Einschwenkvorrichtung:

nein

Basi per fusibili a coltello con microcontatto Fissaggio a viti Raccordo M16 Taglia 4 Unipolare