Startseite

LEGRAND - LEG019952 BASE C/CTX T3 1P 630A VIS/RAIL+MICROIN - 019952

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG019952 BASE C/CTX T3 1P 630A VIS/RAIL+MICROIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - NH3

  • Bemessungsstrom - 630 A

  • Polzahl - 1

  • Reiterausführung - ja

  • Einschwenkvorrichtung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3245060199524

Artikelnummer

LEG019952

Herstellernummer

019952

Hersteller

BTI

Baugröße:

NH3

Bemessungsstrom:

630 A

Polzahl:

1

Reiterausführung:

ja

Einschwenkvorrichtung:

nein

Basi per fusibili a coltello con microcontatto Fissaggio a viti Raccordo M12 Taglia 3 Unipolare