LEGRAND - LEG019950 BASE C/CTX T2 1P 400A VIS/RAIL - 019950

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - NH2
Bemessungsstrom - 400 A
Polzahl - 1
Reiterausführung - ja
Einschwenkvorrichtung - nein
Packung
3 ST
EAN
3245060199500
Artikelnummer
LEG019950
Herstellernummer
019950
Hersteller
BTI
Baugröße:
NH2
Bemessungsstrom:
400 A
Polzahl:
1
Reiterausführung:
ja
Einschwenkvorrichtung:
nein
Base tripolare per fusibili a coltello. Taglia 2. Base semplice. Fissaggio a viti o su EN 60715. Raccordo M10


