LEGRAND - LEG019949 BASE C/CTX T1 1P 250A VIS/RAIL+MICROIN - 019949

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - NH1
Polzahl - 1
Bemessungsstrom - 250 A
Reiterausführung - ja
Einschwenkvorrichtung - nein
Packung
1 ST
EAN
3245060199494
Artikelnummer
LEG019949
Herstellernummer
019949
Hersteller
BTI
Baugröße:
NH1
Polzahl:
1
Bemessungsstrom:
250 A
Reiterausführung:
ja
Einschwenkvorrichtung:
nein
Base tripolare per fusibili a coltello. Taglia 1. Base con microcontatto. Fissaggio a viti o su EN 60715. Raccordo M10


