Startseite

LEGRAND - LEG019948 BASE C/CTX T1 1P 250A VIS/RAIL - 019948

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG019948 BASE  C/CTX T1 1P  250A VIS/RAIL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - NH1

  • Polzahl - 1

  • Bemessungsstrom - 250 A

  • Reiterausführung - ja

  • Einschwenkvorrichtung - nein

Packung

  • 3 ST

EAN

3245060199487

Artikelnummer

LEG019948

Herstellernummer

019948

Hersteller

BTI

Baugröße:

NH1

Polzahl:

1

Bemessungsstrom:

250 A

Reiterausführung:

ja

Einschwenkvorrichtung:

nein

Base tripolare per fusibili a coltello. Taglia 1. Base semplice. Fissaggio a viti o su EN 60715. Raccordo M10