Startseite

LEGRAND - LEG019947 BASE C/CTX T0 1P 160A VIS/RAIL + MICROIN - 019947

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG019947 BASE C/CTX T0 1P 160A VIS/RAIL + MICROIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - NH0

  • Bemessungsstrom - 160 A

  • Polzahl - 1

  • Reiterausführung - ja

  • Einschwenkvorrichtung - nein

Packung

  • 3 ST

EAN

3245060199470

Artikelnummer

LEG019947

Herstellernummer

019947

Hersteller

BTI

Baugröße:

NH0

Bemessungsstrom:

160 A

Polzahl:

1

Reiterausführung:

ja

Einschwenkvorrichtung:

nein

Base unipolare per fusibili a coltello. Taglia 0. Base con microcontatto. Fissaggio a viti o su EN 60715. Raccordo M8