LEGRAND - LEG019945 BASE C/CTX T000/T00 3P 160A VIS/RAIL - 019945

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - NH000
Bemessungsstrom - 160 A
Polzahl - 3
Reiterausführung - ja
Einschwenkvorrichtung - nein
Packung
1 ST
EAN
3245060199456
Artikelnummer
LEG019945
Herstellernummer
019945
Hersteller
BTI
Baugröße:
NH000
Bemessungsstrom:
160 A
Polzahl:
3
Reiterausführung:
ja
Einschwenkvorrichtung:
nein
Base tripolare per fusibili a coltello. Taglia 00 125 - 160 A. Base semplice. Fissaggio a viti


