Startseite

LEGRAND - LEG019944 BASE C/CTX T000/T00 1P 160A VIS/RAIL - 019944

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG019944 BASE C/CTX T000/T00 1P 160A VIS/RAIL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - NH000

  • Bemessungsstrom - 160 A

  • Polzahl - 1

  • Reiterausführung - ja

  • Einschwenkvorrichtung - nein

Packung

  • 3 ST

EAN

3245060199449

Artikelnummer

LEG019944

Herstellernummer

019944

Hersteller

BTI

Baugröße:

NH000

Bemessungsstrom:

160 A

Polzahl:

1

Reiterausführung:

ja

Einschwenkvorrichtung:

nein

Base unipolare per fusibili a coltello. Taglia 00 125 - 160 A. Base semplice. Fissaggio a viti