LEGRAND - LEG019943 BASE C/CTX T000/T00 3P 100A VIS/RAIL - 019943

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - NH000
Bemessungsstrom - 100 A
Polzahl - 3
Reiterausführung - ja
Einschwenkvorrichtung - nein
Packung
1 ST
EAN
3245060199432
Artikelnummer
LEG019943
Herstellernummer
019943
Hersteller
BTI
Baugröße:
NH000
Bemessungsstrom:
100 A
Polzahl:
3
Reiterausführung:
ja
Einschwenkvorrichtung:
nein
Base tripolare per fusibili a coltello. Taglia 00 fino a 100 A . Base semplice. Fissaggio EN 60715.


