Startseite

LEGRAND - LEG019942 BASE C/CTX T000/T00 1P 100A VIS/RAIL - 019942

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG019942 BASE C/CTX T000/T00 1P 100A VIS/RAIL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - NH000

  • Bemessungsstrom - 100 A

  • Polzahl - 1

  • Reiterausführung - ja

  • Einschwenkvorrichtung - nein

Packung

  • 3 ST

EAN

3245060199425

Artikelnummer

LEG019942

Herstellernummer

019942

Hersteller

BTI

Baugröße:

NH000

Bemessungsstrom:

100 A

Polzahl:

1

Reiterausführung:

ja

Einschwenkvorrichtung:

nein

Base unipolare per fusibili a coltello. Taglia 00 fino a 100 A. Base semplice. Fissaggio EN 60715.