Startseite

LEGRAND - LEG018595 FUSIBILI COLT.-GG A.C.R. 1250A TG 4 C/PE - 018595

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG018595 FUSIBILI COLT.-GG A.C.R. 1250A TG 4 C/PE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH4

  • Bemessungsstrom - 1250 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

  • Bemessungsspannung AC - 500 V

  • Spannungsart - AC/DC

Packung

  • 1 ST

EAN

3245060185954

Artikelnummer

LEG018595

Herstellernummer

018595

Hersteller

BTI

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH4

Bemessungsstrom:

1250 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Bemessungsspannung AC:

500 V

Spannungsart:

AC/DC

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Bemessungsspannung DC:

48 V

Fusibili a coltello tipo gG; A.C.R. (Alta capacità di Rottura). Grandezza 4 Con percussore. Corrente nominale: 1250 A, Tensione: 500 Vac. Potere d\'interruzione 120 kA