Startseite

LEGRAND - LEG018175 FUSIBILI COLT.-GG A.C.R. 500A TG 3 C/PER - 018175

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG018175 FUSIBILI COLT.-GG A.C.R. 500A TG 3 C/PER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH3

  • Bemessungsstrom - 500 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

  • Spannungsart - AC/DC

  • Ausführung Kennmelder - sonstige

Packung

  • 3 ST

EAN

3245060181758

Artikelnummer

LEG018175

Herstellernummer

018175

Hersteller

BTI

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH3

Bemessungsstrom:

500 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Spannungsart:

AC/DC

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Fusibili a coltello tipo gG; A.C.R. (Alta capacità di Rottura). Grandezza 3 Con percussore. Corrente nominale: 500 A, Tensione: 500 Vac. Potere d\\'interruzione 120 kA