Startseite

LEGRAND - LEG017575 FUSIBILI COLT.-AM 400A TG 2 C/SEGN. - 017575

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG017575 FUSIBILI COLT.-AM 400A TG 2 C/SEGN.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2

  • Bemessungsstrom - 400 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

  • Spannungsart - AC/DC

  • Ausführung Kennmelder - Stirnkennmelder

Packung

  • 3 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

3245060175757

Artikelnummer

LEG017575

Herstellernummer

017575

Hersteller

BTI

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH2

Bemessungsstrom:

400 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

Spannungsart:

AC/DC

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Fusibili a coltello tipo aM; A.C.R. (Alta capacità di Rottura). Grandezza 2. Con segnalatore. Corrente nominale: 400 A, Tensione: 500 Vac. Potere d\\'interruzione 120 kA