Startseite

LEGRAND - LEG017304 FUSIBILI COLT.-NEUTRO TG 1 - 017304

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG017304 FUSIBILI COLT.-NEUTRO TG 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1

  • Bemessungsstrom - 250 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

  • Bemessungsspannung AC - 500 V

  • Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

3245060173043

Artikelnummer

LEG017304

Herstellernummer

017304

Hersteller

BTI

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH1

Bemessungsstrom:

250 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Bemessungsspannung AC:

500 V

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

Spannungsart:

AC/DC

Ausführung Kennmelder:

ohne

Bemessungsspannung DC:

48 V

Fusibili a coltello tipo aM; Grandezza 1. neutri