LEGRAND - LEG016950 FUSIBILI COLT.-GG A.C.R. 125A TG 0 C/PER - 016950

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH0
Bemessungsstrom - 125 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Bemessungsspannung AC - 500 V
Spannungsart - AC/DC
Packung
3 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
3414971648562
Artikelnummer
LEG016950
Herstellernummer
016950
Hersteller
BTI
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH0
Bemessungsstrom:
125 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Bemessungsspannung AC:
500 V
Spannungsart:
AC/DC
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Bemessungsspannung DC:
48 V