Startseite

LEGRAND - LEG016935 FUSIBILI COLT.-GG A.C.R. 63A TG 0 C/PERC - 016935

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG016935 FUSIBILI COLT.-GG A.C.R. 63A TG 0 C/PERC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH0

  • Bemessungsstrom - 63 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

  • Bemessungsspannung AC - 500 V

  • Spannungsart - AC/DC

Packung

  • 3 ST

EAN

3245060169350

Artikelnummer

LEG016935

Herstellernummer

016935

Hersteller

BTI

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH0

Bemessungsstrom:

63 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Bemessungsspannung AC:

500 V

Spannungsart:

AC/DC

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Bemessungsspannung DC:

48 V

Fusibili a coltello tipo gG; A.C.R. (Alta capacità di Rottura). Grandezza 0 Con percussore. Corrente nominale: 63 A, Tensione: 500 Vac. Potere d\'interruzione 120 kA