LEGRAND - LEG016325 FUSIBILI COLT.-GG A.C.R. 40A TG 00 C/SEG - 016325

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH00
Bemessungsstrom - 40 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Bemessungsspannung AC - 500 V
Spannungsart - AC/DC
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
3245060163259
Artikelnummer
LEG016325
Herstellernummer
016325
Hersteller
BTI
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH00
Bemessungsstrom:
40 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Bemessungsspannung AC:
500 V
Spannungsart:
AC/DC
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Bemessungsspannung DC:
48 V