LEGRAND - LEG016040 FUSIBILI COLT.-AM 80A TG 00 C/SEGN. - 016040

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH00
Bemessungsstrom - 80 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Bemessungsspannung AC - 500 V
Spannungsart - AC/DC
Packung
3 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
3414971648296
Artikelnummer
LEG016040
Herstellernummer
016040
Hersteller
BTI
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH00
Bemessungsstrom:
80 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Bemessungsspannung AC:
500 V
Spannungsart:
AC/DC
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Bemessungsspannung DC:
48 V
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA