LEGRAND - LEG016030 FUSIBILI COLT.-AM 50A TG 00 C/SEGN. - 016030

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH00
Bemessungsstrom - 50 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Bemessungsspannung AC - 500 V
Spannungsart - AC/DC
Packung
3 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
3245060160302
Artikelnummer
LEG016030
Herstellernummer
016030
Hersteller
BTI
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH00
Bemessungsstrom:
50 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Bemessungsspannung AC:
500 V
Spannungsart:
AC/DC
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Bemessungsspannung DC:
48 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
2.3 W
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA


