Startseite

LEGRAND - LEG016025 FUSIBILI COLT.-AM 40A TG 00 C/SEGN. - 016025

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG016025 FUSIBILI COLT.-AM 40A TG 00 C/SEGN.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH00

  • Bemessungsstrom - 40 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

  • Bemessungsspannung AC - 500 V

  • Spannungsart - AC/DC

Packung

  • 3 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

3245060160258

Artikelnummer

LEG016025

Herstellernummer

016025

Hersteller

BTI

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH00

Bemessungsstrom:

40 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

Bemessungsspannung AC:

500 V

Spannungsart:

AC/DC

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Bemessungsspannung DC:

48 V

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

1.8 W

Bemessungsabschaltvermögen AC:

120 kA

Fusibili a coltello tipo aM; A.C.R. (Alta capacità di Rottura). Grandezza 00 Con segnalatore. Corrente nominale: 40 A, Tensione: 500 Vac. Potere d\'interruzione 120 kA