Startseite

LEGRAND - LEG015580 Sicherung 22X58mm 80A - 015580

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG015580 Sicherung 22X58mm 80A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 22x58 mm

  • Bemessungsstrom - 80 A

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Spannungsart - AC/DC

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

3414971540545

Artikelnummer

LEG015580

Herstellernummer

015580

Hersteller

BTI

Größe:

22x58 mm

Bemessungsstrom:

80 A

Ausführung:

Keramiksicherung

Spannungsart:

AC/DC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

42...62 Hz

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

7.4 W

Fusibili cilindrici tipo gG; A.C.R. (Alta capacità di Rottura). Con percussore 22 x 58 mm. Corrente nominale: 80 A. Tensione: 500 Vac. Potere d\'interruzione 100 kA