Startseite

LEGRAND - LEG015380 Zylindersicherung GG 22X58/ 80A - 015380

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG015380 Zylindersicherung GG 22X58/ 80A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 22x58 mm

  • Bemessungsstrom - 80 A

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Spannungsart - AC/DC

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

3414971540439

Artikelnummer

LEG015380

Herstellernummer

015380

Hersteller

BTI

Größe:

22x58 mm

Bemessungsstrom:

80 A

Ausführung:

Keramiksicherung

Spannungsart:

AC/DC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

42...62 Hz

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

7.4 W

Fusibili cilindrici tipo gG; A.C.R. (Alta capacità di Rottura). Senza percussore 22 x 58 mm. Corrente nominale: 80 A. Tensione: 500 Vac. Potere d\'interruzione 100 kA