Startseite

LEGRAND - LEG015197 Sicherung 22X58mm 125A - 015197

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG015197 Sicherung 22X58mm 125A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 22x58 mm

  • Bemessungsstrom - 125 A

  • Spannungsart - AC/DC

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

  • Bemessungsbetriebsfrequenz - 42...62 Hz

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

3245060151973

Artikelnummer

LEG015197

Herstellernummer

015197

Hersteller

BTI

Größe:

22x58 mm

Bemessungsstrom:

125 A

Spannungsart:

AC/DC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

42...62 Hz

Fusibili cilindrici tipo aM; A.C.R. (Alta capacità di Rottura). Corrente nominale: 125 A. Con percussore 22 x 58 mm. Tensione: 400 Vac. Potere d\\'interruzione 100 kA