LEGRAND - LEG015195 Sicherung 22X58mm 100A - 015195

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 22x58 mm
Bemessungsstrom - 100 A
Spannungsart - AC/DC
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz - 42...62 Hz
Packung
10 ST
EAN
3245060151959
Artikelnummer
LEG015195
Herstellernummer
015195
Hersteller
BTI
Größe:
22x58 mm
Bemessungsstrom:
100 A
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
42...62 Hz


