LEGRAND - LEG015050 Zylindersicherung AM 22X58/ 50A - 015050
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 22x58 mm
Bemessungsstrom - 50 A
Spannungsart - AC/DC
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz - 42...62 Hz
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
3414971540163
Artikelnummer
LEG015050
Herstellernummer
015050
Hersteller
BTI
Größe:
22x58 mm
Bemessungsstrom:
50 A
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
42...62 Hz


