Startseite

LEGRAND - LEG015040 Zylindersicherung AM 22X58/ 40A - 015040

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG015040 Zylindersicherung AM 22X58/ 40A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 22x58 mm

  • Bemessungsstrom - 40 A

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Spannungsart - AC/DC

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

3245060150402

Artikelnummer

LEG015040

Herstellernummer

015040

Hersteller

BTI

Größe:

22x58 mm

Bemessungsstrom:

40 A

Ausführung:

Keramiksicherung

Spannungsart:

AC/DC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

42...62 Hz

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

4.3 W

Fusibili cilindrici tipo aM; A.C.R. (Alta capacità di Rottura). Corrente nominale: 40 A. Senza percussore 22 x 58 mm. Tensione: 500 Vac. Potere d\'interruzione 100 kA