Startseite

LEGRAND - LEG014350 Zylindersicherung GG 14X51/ 50A - 014350

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG014350 Zylindersicherung GG 14X51/ 50A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 14x51 mm

  • Bemessungsstrom - 50 A

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Spannungsart - AC/DC

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

3414971540019

Artikelnummer

LEG014350

Herstellernummer

014350

Hersteller

BTI

Größe:

14x51 mm

Bemessungsstrom:

50 A

Ausführung:

Keramiksicherung

Spannungsart:

AC/DC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

42...62 Hz

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

4.8 W

Fusibili cilindrici tipo gG; A.C.R. (Alta capacità di Rottura). Corrente nominale: 50 A. Senza percussore 14 x 51 mm. Tensione: 400 Vac. Potere d\'interruzione 100 kA