LEGRAND - LEG014340 Zylindersicherung GG 14X51/ 40A - 014340

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 14x51 mm
Bemessungsstrom - 40 A
Spannungsart - AC/DC
Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz - 42...62 Hz
Packung
1 ST
EAN
3414971540002
Artikelnummer
LEG014340
Herstellernummer
014340
Hersteller
BTI
Größe:
14x51 mm
Bemessungsstrom:
40 A
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
42...62 Hz


