Startseite

LEGRAND - LEG014332 Zylindersicherung GG 14X51/ 32A - 014332

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG014332 Zylindersicherung GG 14X51/ 32A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 14x51 mm

  • Bemessungsstrom - 32 A

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Spannungsart - AC/DC

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

3414971539990

Artikelnummer

LEG014332

Herstellernummer

014332

Hersteller

BTI

Größe:

14x51 mm

Bemessungsstrom:

32 A

Ausführung:

Keramiksicherung

Spannungsart:

AC/DC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

42...62 Hz

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

3.6 W

Fusibili cilindrici tipo gG; A.C.R. (Alta capacità di Rottura). Corrente nominale: 32 A. Senza percussore 14 x 51 mm. Tensione: 500 Vac. Potere d\'interruzione 100 kA