Startseite

LEGRAND - LEG014325 Zylindersicherung GG 14X51/ 25A - 014325

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG014325 Zylindersicherung GG 14X51/ 25A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 14x51 mm

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Spannungsart - AC/DC

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

  • Bemessungsbetriebsfrequenz - 42...62 Hz

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

3414971539983

Artikelnummer

LEG014325

Herstellernummer

014325

Hersteller

BTI

Größe:

14x51 mm

Bemessungsstrom:

25 A

Spannungsart:

AC/DC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

42...62 Hz

Fusibili cilindrici tipo gG; A.C.R. (Alta capacità di Rottura). Corrente nominale: 25 A. Senza percussore 14 x 51 mm. Tensione: 500 Vac. Potere d\\'interruzione 100 kA