LEGRAND - LEG014108 Sicherung 14x51mm 8A - 014108

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 14x51 mm
Bemessungsstrom - 8 A
Ausführung - Keramiksicherung
Spannungsart - AC/DC
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Packung
10 ST
EAN
3245060141080
Artikelnummer
LEG014108
Herstellernummer
014108
Hersteller
BTI
Größe:
14x51 mm
Bemessungsstrom:
8 A
Ausführung:
Keramiksicherung
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
42...62 Hz
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
1.32 W


