Startseite

LEGRAND - LEG014102 Sicherung 14x51mm 2A - 014102

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG014102 Sicherung 14x51mm 2A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 14x51 mm

  • Bemessungsstrom - 2 A

  • Spannungsart - AC/DC

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

  • Bemessungsbetriebsfrequenz - 42...62 Hz

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

3414971539785

Artikelnummer

LEG014102

Herstellernummer

014102

Hersteller

BTI

Größe:

14x51 mm

Bemessungsstrom:

2 A

Spannungsart:

AC/DC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

42...62 Hz

Fusibili cilindrici tipo aM; A.C.R. (Alta capacità di Rottura). Corrente nominale: 2 A. Con percussore. 14 x 51 mm. Tensione: 500 Vac Potere d\\'interruzione 100 kA