LEGRAND - LEG014040 Zylindersicherung AM 14X51/ 40A - 014040
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 14x51 mm
Bemessungsstrom - 40 A
Ausführung - Keramiksicherung
Spannungsart - AC/DC
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
3414971539754
Artikelnummer
LEG014040
Herstellernummer
014040
Hersteller
BTI
Größe:
14x51 mm
Bemessungsstrom:
40 A
Ausführung:
Keramiksicherung
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
42...62 Hz
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
4 W


