LEGRAND - LEG014016 Zylindersicherung AM 14X51/ 16A - 014016
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 14x51 mm
Bemessungsstrom - 16 A
Ausführung - Keramiksicherung
Spannungsart - AC/DC
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
3245060140168
Artikelnummer
LEG014016
Herstellernummer
014016
Hersteller
BTI
Größe:
14x51 mm
Bemessungsstrom:
16 A
Ausführung:
Keramiksicherung
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
42...62 Hz
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
2.35 W


