LEGRAND - LEG014010 Zylindersicherung AM 14X51/ 10A - 014010
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 14x51 mm
Bemessungsstrom - 10 A
Spannungsart - AC/DC
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz - 42...62 Hz
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
3245060140106
Artikelnummer
LEG014010
Herstellernummer
014010
Hersteller
BTI
Größe:
14x51 mm
Bemessungsstrom:
10 A
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
42...62 Hz


