Startseite

LEGRAND - LEG014002 Zylindersicherung AM 14X51/ 2 A - 014002

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG014002 Zylindersicherung AM 14X51/ 2 A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 14x51 mm

  • Bemessungsstrom - 2 A

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Spannungsart - AC/DC

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

3414971539655

Artikelnummer

LEG014002

Herstellernummer

014002

Hersteller

BTI

Größe:

14x51 mm

Bemessungsstrom:

2 A

Ausführung:

Keramiksicherung

Spannungsart:

AC/DC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

42...62 Hz

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

0.75 W

Fusibili cilindrici tipo aM; A.C.R. (Alta capacità di Rottura). Corrente nominale: 2 A. Senza percussore. 14 x 51 mm. Tensione: 500 Vac Potere d\'interruzione 100 kA